Motion
00076034

Made in USA
00076034

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, metal
Artículo MI #11668920
No. Fabricante 00076034
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00076034

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, metal
Artículo MI #11668920
No. Fabricante 00076034
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la tubería
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de válvula de retención
    Aguja
  • Conexiones finales
    FNPT x FNPT
  • Material
    Aleación
  • Calidad del material
    1045
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Presión máxima de trabajo
    6,000.00 psi
  • Estilo
    En línea
  • Tipo
    Miniatura

Descripción general

Descripción del fabricante
MINIATO DE ALEACIÓN FXF 00076034 00076034 1/4 "

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo