Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1/2 pulg.
- Tamaño de la broca1/2 pulg.
- Incrustación mínima2-3/8 pulg.
- Longitud total2-7/8 pulg.
Detalles
- Tipo de variadorHexagonal
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalHexagonal
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 5
- TipoPerno cónico
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
- Los anclajes de hormigón de perno cónico son anclajes resistentes a la vibración utilizados en hormigón
- Tienen una tuerca expansora que permite que el anclaje se ajuste en orificios sin fondo y de diferentes tamaños.