Motion
00077909

Made in USA
00077909

1/2" Diam, 1/2" Taladro, 5" OAL, 1-1/4" Mín. empotramiento Perno cónico de hormigón Anclaje de grado 5 Acero, Acabado chapado en zinc, Cabeza hexagonal, Destornillador hexagonal
Artículo MI #11668929
No. Fabricante 00077909
Precio11.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00077909

1/2" Diam, 1/2" Taladro, 5" OAL, 1-1/4" Mín. empotramiento Perno cónico de hormigón Anclaje de grado 5 Acero, Acabado chapado en zinc, Cabeza hexagonal, Destornillador hexagonal
Artículo MI #11668929
No. Fabricante 00077909

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la broca
    1/2 pulg.
  • Incrustación mínima
    2-3/8 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Hexagonal
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 5
  • Tipo
    Perno cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
00077909 00077909 PERNO CÓNICO 1/2 X 5 LOCO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los anclajes de hormigón de perno cónico son anclajes resistentes a la vibración utilizados en hormigón
  • Tienen una tuerca expansora que permite que el anclaje se ajuste en orificios sin fondo y de diferentes tamaños.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno