Motion
00077958

Made in USA
00077958

3/4" Diam, Broca de 3/4", 4-1/8" OAL, Anclaje de hormigón de perno cónico-Acero de grado 5 , Acabado chapado en zinc, Cabeza hexagonal, Destornillador hexagonal
Artículo MI #11668936
No. Fabricante 00077958
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00077958

3/4" Diam, Broca de 3/4", 4-1/8" OAL, Anclaje de hormigón de perno cónico-Acero de grado 5 , Acabado chapado en zinc, Cabeza hexagonal, Destornillador hexagonal
Artículo MI #11668936
No. Fabricante 00077958
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la broca
    3/4 pulg.
  • Incrustación mínima
    3-3/8 pulg.
  • Longitud total
    4-1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Hexagonal
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 5
  • Tipo
    Perno cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
00077958 00077958 PERNO CÓNICO 3/4 X 4 1/8
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los anclajes de hormigón de perno cónico son anclajes resistentes a la vibración utilizados en hormigón
  • Tienen una tuerca expansora que permite que el anclaje se ajuste en orificios sin fondo y de diferentes tamaños.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo