Motion
00095265

Made in USA
00095265

1/2" Diam, Broca de 1/2", OAL de 1-1/4", Anclaje de hormigón de expansión de cuatro vías, Acero de aleación de grado 5 , Acabado chapado en zinc, Cabezal de tuerca hexagonal, Destornillador hexagonal
Artículo MI #11669033
No. Fabricante 00095265
Precio3.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00095265

1/2" Diam, Broca de 1/2", OAL de 1-1/4", Anclaje de hormigón de expansión de cuatro vías, Acero de aleación de grado 5 , Acabado chapado en zinc, Cabezal de tuerca hexagonal, Destornillador hexagonal
Artículo MI #11669033
No. Fabricante 00095265

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la broca
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Tuerca hexagonal
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 5
  • Tipo
    Expansión de cuatro vías

Descripción general

Descripción del fabricante
00095265 00095265 PASADA 1/4 MADE IN USA
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
  • Los anclajes de hormigón de expansión de cuatro vías se utilizan en mampostería sólida o hueca
  • Se expanden detrás de la superficie en cuatro direcciones y son ideales para aplicaciones de alta vibración.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo