Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1-1/4 pulg.
- Tamaño de la broca1-1/4 pulg.
- Longitud total3-1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10
Detalles
- Tipo de variadorHexagonal
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalTuerca hexagonal
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 5
- TipoExpansión de cuatro vías
Descripción general
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
- Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
- Los anclajes de hormigón de expansión de cuatro vías se utilizan en mampostería sólida o hueca
- Se expanden detrás de la superficie en cuatro direcciones y son ideales para aplicaciones de alta vibración.