Motion
00125922

Made in USA
00125922

1/16" to 1/2", Chucking Reamer Set; Straight Flute, Right Hand Cut, 15 Pieces
Artículo MI #11669055
No. Fabricante 00125922
Precio850.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00125922

1/16" to 1/2", Chucking Reamer Set; Straight Flute, Right Hand Cut, 15 Pieces
Artículo MI #11669055
No. Fabricante 00125922

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio850.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de fresa más grande
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1/16 pulg., 3/32 pulg., 1/8 pulg., 5/32 pulg., 3/16 pulg., 7/32 pulg., 1/4 pulg., 9/32 pulg., 5/16 pulg., 11/32 pulg., 3/8 pulg., 13/32 pulg., 7/16 pulg., 15/32 pulg., 1/2 pulg.
  • Diámetro de fresa más pequeño
    1/16 pulg.
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    15
  • El juego incluye
    (15) Escariadores de mandriles
  • Tipo de mango
    Recto
  • Material de la unidad de almacenamiento
    Plástico
  • Tipo de unidad de almacenamiento
    Rollo

Descripción general

Descripción del fabricante
00125922 00125922 15PC 1/16-1/2"SS SF HS
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los canales rectos son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para escariar orificios sin cortes interrumpidos
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general
  • El mango es más pequeño que el diámetro de la broca
  • Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo