Motion
00125930

Made in USA
00125930

0.124" to 0.501", Chucking Reamer Set; Straight Flute, Right Hand Cut, 14 Pieces
Artículo MI #11669057
No. Fabricante 00125930
Precio842.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00125930

0.124" to 0.501", Chucking Reamer Set; Straight Flute, Right Hand Cut, 14 Pieces
Artículo MI #11669057
No. Fabricante 00125930

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio842.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de fresa más grande
    0.5010 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.1240 pulg., 0.1260 pulg., 0.1865 pulg., 0.1885 pulg., 0.2490 pulg., 0.2510 pulg., 0.3125 pulg., 0.3135 pulg., 0.3740 pulg., 0.3760 pulg., 0.4365 pulg., 0.4385 pulg., 0.4990 pulg., 0.5010 pulg.
  • Diámetro de fresa más pequeño
    0.1240 pulg.
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Incluye
    Fresa de tamaño superior e inferior
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    14
  • El juego incluye
    (14) Escariadores de mandriles
  • Tipo de mango
    Recto
  • Material de la unidad de almacenamiento
    Plástico
  • Tipo de unidad de almacenamiento
    Rollo

Descripción general

Descripción del fabricante
00125930 00125930 .124-.501 14PC OVR/UND
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los canales rectos son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para escariar orificios sin cortes interrumpidos
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general
  • El mango es más pequeño que el diámetro de la broca
  • Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo