Motion
00125948

Made in USA
00125948

1mm a 13mm, Juego de escariadores de mandriles; Canal recto, Corte a la derecha, 25 piezas
Artículo MI #11669058
No. Fabricante 00125948
Precio1,541.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00125948

1mm a 13mm, Juego de escariadores de mandriles; Canal recto, Corte a la derecha, 25 piezas
Artículo MI #11669058
No. Fabricante 00125948

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,541.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de fresa más grande
    13 mm
  • Diámetro de fresa más pequeño
    1 mm
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    25
  • El juego incluye
    (25) Escariadores de mandriles
  • Tipo de mango
    Recto
  • Material de la unidad de almacenamiento
    Plástico
  • Tipo de unidad de almacenamiento
    Rollo

Descripción general

Descripción del fabricante
00125948 00125948 25PC 1-13MM SS ST FL H
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los canales rectos son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para escariar orificios sin cortes interrumpidos
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general
  • El mango es más pequeño que el diámetro de la broca
  • Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo