Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Peso del material16 oz
- Talla para hombreGrande
- Talla para mujerX-Grande
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Material de la espaldaNeopreno y vinilo
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorNegro
- Estilo de puñoAbierta(s)
- Descripción Palabra claveGuantes
- Aprobado por la FDANo aprobado por la FDA
- Cobertura de dedosDedo completo
- SexoHombre
- Tipo de manoEmparejado
- Material del forroAlgodón
- Sin pelusasNo
- MaterialNeopreno
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Tipos de productosGuantes de trabajo
- Tipo de protecciónChorreado de arena
- Código PSC4240
- Reflectante o de alta visibilidadNo es de alta visibilidad
- Sin costurasNo
- SerieSerie 6000 -ECO
- Disipador estáticoNo
- Estilo de pulgarAla
- Tipo de pulgarAla
- TipoGuantes