Motion
00261644

Made in USA
00261644

3/8" de diámetro x 3/16" de ancho con punta de metal duro 60° Cortadora de cola de milano;Acabado TiN, 3/8" de diámetro del mango, 2-1/8" OAL, 3 dientes
Artículo MI #11669099
No. Fabricante 00261644
Precio242.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00261644

3/8" de diámetro x 3/16" de ancho con punta de metal duro 60° Cortadora de cola de milano;Acabado TiN, 3/8" de diámetro del mango, 2-1/8" OAL, 3 dientes
Artículo MI #11669099
No. Fabricante 00261644

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio242.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.0050-0.0100
  • Diámetro de corte
    0.3750 pulg.
  • Ancho de corte
    0.1875 pulg.
  • Ángulo incluido
    60
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Número de dientes
    3
  • Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
00261644 00261644 3/8X1/8X3/8SH 60DEG EE. UU.
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad. Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos. La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo