Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro13/64 pulg.
- Longitud del cilindro2-1/2 pulg.
- Diámetro de la cabeza13/32 pulg.
- Longitud del tornillo3/8 pulg.
- Profundidad de la rosca3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#8-32
Detalles
- Tipo de variadorNinguna
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cabezalUnión
- MaterialAluminio
- Tipo de perno sexualCañón
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El aluminio tiene una alta relación resistencia-peso y es resistente al desgaste, no magnético y conductor
- Es más fácil de formar y mecanizar que el acero y es naturalmente no corrosivo
- Los sujetadores sin tipo de accionamiento tienen cabezales lisos
- Se accionan desde el extremo opuesto al cabezal del sujetador.