Motion
00293373

Made in USA
00293373

Cañón roscado #8-32 , perno de aluminio Sexo y poste de unión sin recubrimiento, 3/8" Longitud del tornillo, 3-1/2" Long Barrel
Artículo MI #11669127
No. Fabricante 00293373
Precio3.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00293373

Cañón roscado #8-32 , perno de aluminio Sexo y poste de unión sin recubrimiento, 3/8" Longitud del tornillo, 3-1/2" Long Barrel
Artículo MI #11669127
No. Fabricante 00293373

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    13/64 pulg.
  • Longitud del cilindro
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    13/32 pulg.
  • Longitud del tornillo
    3/8 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8-32

Detalles

  • Tipo de variador
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Unión
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de perno sexual
    Cañón
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
00293373 00293373 3-1/2" LTH 8-32 BINDÍN
  • El aluminio tiene una alta relación resistencia-peso y es resistente al desgaste, no magnético y conductor
  • Es más fácil de formar y mecanizar que el acero y es naturalmente no corrosivo
  • Los sujetadores sin tipo de accionamiento tienen cabezales lisos
  • Se accionan desde el extremo opuesto al cabezal del sujetador.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo