Motion
00293399

Made in USA
00293399

#8-32 Tornillo roscado, cabeza de cercha, accionamiento ranurado, perno de aluminio sexy poste de unión sin recubrimiento, 3/8" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11669129
No. Fabricante 00293399
Precio0.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00293399

#8-32 Tornillo roscado, cabeza de cercha, accionamiento ranurado, perno de aluminio sexy poste de unión sin recubrimiento, 3/8" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11669129
No. Fabricante 00293399

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    13/32 pulg.
  • Longitud del tornillo
    3/8 pulg.
  • Tipo de medición de longitud de tornillo
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    #8-32

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de cabeza de tornillo
    Acecha
  • Tipo de perno sexual
    Tornillo
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
00293399 00293399 8-32 X 3/8 BINDÍN DE ÁLUM
  • El aluminio tiene una alta relación resistencia-peso y es resistente al desgaste, no magnético y conductor
  • Es más fácil de formar y mecanizar que el acero y es naturalmente no corrosivo
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
  • Los tipos de cabezas de celosía tienen cabezas de perfil bajo ligeramente redondeadas
  • Tienen superficies de cojinetes planas que evitan el arrastre y son ideales para aplicaciones de baja separación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo