Motion
00293423

Made in USA
00293423

Cañón roscado #10-24 , ranurado/conductor de picas, perno de acero sexy poste de unión, acabado chapado en zinc, cañón largo de 1/4 in
Artículo MI #11669134
No. Fabricante 00293423
Precio0.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00293423

Cañón roscado #10-24 , ranurado/conductor de picas, perno de acero sexy poste de unión, acabado chapado en zinc, cañón largo de 1/4 in
Artículo MI #11669134
No. Fabricante 00293423

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    1/4 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    7/16 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-24

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado/Phillips
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Unión
  • Material
    Acero
  • Tipo de perno sexual
    Cañón
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
00293423 00293423 1/4 X 1/4 10-24 RANURA T
  • Los tipos de unidades ranuradas/Phillips combinadas se utilizan con un destornillador ranurado o Phillips
  • Combinan la ranura lineal de los tipos de cabeza ranurada con la ranura en forma de cruz de los tipos de cabeza Phillips
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo