Especificaciones
Dimensiones
- Longitud375 pies
- Resistencia a la tensión60 pulg./lb
- Grosor6.00 mm
- Ancho3 pulg.
Detalles
- Material adhesivoAgua activada
- AplicacionesSellado
- ColorBlanco
- Tipo de materialPapel
- Tipo de refuerzoRefuerzo de fibra de vidrio
- SerieSPIN3
- Tipo de cintaSellado
Descripción general
- Los soportes de papel están hechos de materiales comprimidos, normalmente pulpa de celulosa. Normalmente activados por agua, los soportes de papel se rasgan a mano o se cortan.
- La cinta de sellado se utiliza en aplicaciones de embalaje y envío para sellar y reparar cajas y cajas de cartón corrugado. Resiste la abrasión y el desgaste experimentados durante las operaciones de envío y distribución.
- Los adhesivos activados por agua se utilizan para sellar cajas de cartón onduladas o impresas. Forman una unión cuando el agua se evapora o es absorbida por el sustrato.