Motion
00322255

Made in USA
00322255

80 Hojas de lijado con adhesivo de óxido de aluminio; Paño, 1" x 11", Grado medio, J Con soporte ponderado
Artículo MI #11669160
No. Fabricante 00322255
Precio2.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00322255

80 Hojas de lijado con adhesivo de óxido de aluminio; Paño, 1" x 11", Grado medio, J Con soporte ponderado
Artículo MI #11669160
No. Fabricante 00322255

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    J
  • Longitud de la hoja
    12 pulg.
  • Anchura de la hoja
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Paño
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    80

Descripción general

Descripción del fabricante
00322255 00322255 1" X 11" 80 A/O STIK-O
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo