Motion
00322313

Made in USA
00322313

320 Hojas de lijado con adhesivo de óxido de aluminio; Paño, 1" x 11", Grado extrafino, J Con soporte ponderado
Artículo MI #11669168
No. Fabricante 00322313
Precio2.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00322313

320 Hojas de lijado con adhesivo de óxido de aluminio; Paño, 1" x 11", Grado extrafino, J Con soporte ponderado
Artículo MI #11669168
No. Fabricante 00322313

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    J
  • Longitud de la hoja
    18 pulg.
  • Anchura de la hoja
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Paño
  • Grado
    Extrafina
  • Número de grano
    320

Descripción general

Descripción del fabricante
00322313 00322313 1" X 11" 320 A/O STIK-
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo