Motion
00322362

Made in USA
00322362

150 Hojas de lijado con adhesivo de óxido de aluminio; Paño, 9" x 11", Grado muy fino, X Respaldo ponderado
Artículo MI #11669174
No. Fabricante 00322362
Precio5.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00322362

150 Hojas de lijado con adhesivo de óxido de aluminio; Paño, 9" x 11", Grado muy fino, X Respaldo ponderado
Artículo MI #11669174
No. Fabricante 00322362

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la hoja
    23 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Paño
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    150

Descripción general

Descripción del fabricante
00322362 00322362 9" X 11" 150 A/O STIK-
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo