Motion
00332155

Made in USA
00332155

Límite de carga de 34,000 lb, 1-7/8" Diámetro de la rosca, 6" Take Up, Cuerpo del tensor de acero Turnbuckle-11-1/4" Longitud del cuerpo, 2-7/16" Longitud del cuello, 22" Longitud cerrada
Artículo MI #11669194
No. Fabricante 00332155
Precio259.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00332155

Límite de carga de 34,000 lb, 1-7/8" Diámetro de la rosca, 6" Take Up, Cuerpo del tensor de acero Turnbuckle-11-1/4" Longitud del cuerpo, 2-7/16" Longitud del cuello, 22" Longitud cerrada
Artículo MI #11669194
No. Fabricante 00332155

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio259.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    11-1/4 pulg.
  • Longitud cerrada
    22 pulg.
  • Longitud del cuello
    2-7/16 pulg.
  • Longitud de corte
    11 pulg.
  • Longitud de absorción
    6 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    1-7/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    6 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-7/8 - 5 pulg.

Detalles

  • Acabado/revestimiento del cuerpo
    Sin recubrimiento
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Sujetador estándar
    ASTM F1145 Tipo I Grado 1 Clase B
  • Capacidad de carga
    34000 lb
  • Calidad del material
    1035
  • Tipo
    Cuerpo con hebilla de giro

Descripción general

Descripción del fabricante
TURNBUCKLES 00332155 00332155 1-7/8 X 6
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • El cuerpo del tensor aloja los accesorios de extremo roscados
  • Los ajustes en el cuerpo del tensor afectan a la tensión de los cables conectados.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo