Motion
00332189

Made in USA
00332189

Límite de carga de 34,000 lb, 1-7/8" Diámetro de rosca, 6" Take Up, Rebaje y Rebaje de acero Turnbuckle-11-1/4" Longitud del cuerpo, 2-7/16" Longitud del cuello, 22" Longitud cerrada
Artículo MI #11669198
No. Fabricante 00332189
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00332189

Límite de carga de 34,000 lb, 1-7/8" Diámetro de rosca, 6" Take Up, Rebaje y Rebaje de acero Turnbuckle-11-1/4" Longitud del cuerpo, 2-7/16" Longitud del cuello, 22" Longitud cerrada
Artículo MI #11669198
No. Fabricante 00332189
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    11-1/4 pulg.
  • Longitud cerrada
    22 pulg.
  • Longitud del cuello
    2-7/16 pulg.
  • Longitud de corte
    11 pulg.
  • Longitud de absorción
    6 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    1-7/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    6-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-7/8 - 5 pulg.

Detalles

  • Acabado/revestimiento del cuerpo
    Sin recubrimiento
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material de los accesorios
    Acero
  • Capacidad de carga
    34000 lb
  • Calidad del material
    1035
  • Tipo
    Recibo y talón

Descripción general

Descripción del fabricante
TURNBUCKLE 00332189 00332189 1-7/8-6 X 6
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los tipos de punta y punta tienen ejes que solo están roscados en el interior del cuerpo del tensor
  • Tienen extremos sin rosca y no tienen conectores.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo