Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo11-1/4 pulg.
- Longitud cerrada22 pulg.
- Longitud del cuello2-7/16 pulg.
- Longitud de corte11 pulg.
- Longitud de absorción6 pulg.
- Diámetro de la rosca2 pulg.
- Longitud de la rosca6-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca2 - 4-1/2 pulg.
Detalles
- Acabado/revestimiento del cuerpoSin recubrimiento
- Material del cuerpoAcero
- Material de los accesoriosAcero
- Capacidad de carga36000 lb
- Calidad del material1035
- TipoRecibo y talón
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
- Los tipos de punta y punta tienen ejes que solo están roscados en el interior del cuerpo del tensor
- Tienen extremos sin rosca y no tienen conectores.