Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mínimo del piloto0.8010 pulg.(Espec. AND), 0.8090 pulg.(Espec. MS)
- Longitud total4-1/32 pulg.
- Tamaño de la rosca del puerto7/8-14 pulg.
- Diámetro del mango0.7500 pulg.
- Diámetro de la superficie de la mancha1.4150 pulg.
- Compensación de diámetro exterior del tubo5/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Ranura de identificaciónNo
- Número de canales4
- Tipo de pilotoSimple
- Designación estándar de puertoY 10050, MS 33649
- Tipo de mangoRecto
- Tipo de roscaRecto
- Material de la herramientaCon punta de metal duro
- Compatibilidad de piezas de trabajoTubos
Descripción general
- Cortes con punta de metal duro más rápidos que el acero de alta velocidad
- Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.