Motion
00390062

Made in USA
00390062

Puerto de 5/16-24", Diámetro de la cara del punto de 0.742", Diámetro exterior del tubo de 1/8", Piloto de fresa, Mango recto, Herramienta de puertos con punta de metal duro 0.271" Diámetro mín. del piloto (Espec. AND), Diámetro mín. del piloto de 0.275" (espec. MS), 3-19/32" OAL, 3 canales, Y 10050, MS 33649
Artículo MI #11669414
No. Fabricante 00390062
Precio1,084.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00390062

Puerto de 5/16-24", Diámetro de la cara del punto de 0.742", Diámetro exterior del tubo de 1/8", Piloto de fresa, Mango recto, Herramienta de puertos con punta de metal duro 0.271" Diámetro mín. del piloto (Espec. AND), Diámetro mín. del piloto de 0.275" (espec. MS), 3-19/32" OAL, 3 canales, Y 10050, MS 33649
Artículo MI #11669414
No. Fabricante 00390062

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,084.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mínimo del piloto
    0.2710 pulg.(Espec. AND), 0.2750 pulg.(Espec. MS)
  • Longitud total
    3-19/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca del puerto
    5/16-24 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la superficie de la mancha
    0.7420 pulg.
  • Compensación de diámetro exterior del tubo
    1/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Ranura de identificación
    No
  • Número de canales
    3
  • Tipo de piloto
    Fresa
  • Designación estándar de puerto
    Y 10050, MS 33649
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de rosca
    Recto
  • Material de la herramienta
    Con punta de metal duro
  • Compatibilidad de piezas de trabajo
    Tubos

Descripción general

Descripción del fabricante
FRESA C 00390062 00390062 1/8 X 5/16-24
  • Cortes con punta de metal duro más rápidos que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo