Motion
00390088

Made in USA
00390088

Puerto de 7/16-20", Diámetro de la cara del punto de 0.888", Diámetro exterior del tubo de 1/4", Piloto de fresa, Mango recto, Herramienta de puertos con punta de metal duro 0.386" Diámetro mín. del piloto (Espec. AND), Diámetro mín. del piloto de 0.393" (espec. MS), 3-21/32" OAL, 4 canales, Y 10050, MS 33649
Artículo MI #11669417
No. Fabricante 00390088
Precio831.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00390088

Puerto de 7/16-20", Diámetro de la cara del punto de 0.888", Diámetro exterior del tubo de 1/4", Piloto de fresa, Mango recto, Herramienta de puertos con punta de metal duro 0.386" Diámetro mín. del piloto (Espec. AND), Diámetro mín. del piloto de 0.393" (espec. MS), 3-21/32" OAL, 4 canales, Y 10050, MS 33649
Artículo MI #11669417
No. Fabricante 00390088

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio831.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mínimo del piloto
    0.3860 pulg.(Espec. AND), 0.3930 pulg.(Espec. MS)
  • Longitud total
    3-21/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca del puerto
    7/16-20 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la superficie de la mancha
    0.8880 pulg.
  • Compensación de diámetro exterior del tubo
    1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Ranura de identificación
    No
  • Número de canales
    4
  • Tipo de piloto
    Fresa
  • Designación estándar de puerto
    Y 10050, MS 33649
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de rosca
    Recto
  • Material de la herramienta
    Con punta de metal duro
  • Compatibilidad de piezas de trabajo
    Tubos

Descripción general

Descripción del fabricante
FRESA C 00390088 00390088 1/4 X 7/16-20
  • Cortes con punta de metal duro más rápidos que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo