Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mínimo del piloto1.2250 pulg.
- Longitud total4-1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca del puerto1-5/16 - 12 pulg.
- Diámetro del mango0.7500 pulg.
- Diámetro de la superficie de la mancha1.9300 pulg.
- Compensación de diámetro exterior del tubo1 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Ranura de identificaciónNo
- Número de canales4
- Tipo de pilotoSimple
- Designación estándar de puertoMS 16142
- Ángulo de sellado15
- Tipo de mangoRecto
- Tipo de roscaRecto
- Material de la herramientaCon punta de metal duro
- Compatibilidad de piezas de trabajoTubos
Descripción general
- Cortes con punta de metal duro más rápidos que el acero de alta velocidad
- Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.