Motion
00390393

Made in USA
00390393

Puerto de 7/16-20", Diámetro de la cara del punto de 0.848", Diámetro exterior del tubo de 1/4", Piloto de escariador, Mango recto, Herramienta de puertos con punta de metal duro 0.386 Mín. Diámetro del piloto, 3-25/32" OAL, 4 canales, MS 16142
Artículo MI #11669442
No. Fabricante 00390393
Precio759.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00390393

Puerto de 7/16-20", Diámetro de la cara del punto de 0.848", Diámetro exterior del tubo de 1/4", Piloto de escariador, Mango recto, Herramienta de puertos con punta de metal duro 0.386 Mín. Diámetro del piloto, 3-25/32" OAL, 4 canales, MS 16142
Artículo MI #11669442
No. Fabricante 00390393

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio759.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mínimo del piloto
    0.3860 pulg.
  • Longitud total
    3-25/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca del puerto
    7/16-20 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la superficie de la mancha
    0.8480 pulg.
  • Compensación de diámetro exterior del tubo
    1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Ranura de identificación
    No
  • Número de canales
    4
  • Tipo de piloto
    Fresa
  • Designación estándar de puerto
    MS 16142
  • Ángulo de sellado
    12
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de rosca
    Recto
  • Material de la herramienta
    Con punta de metal duro
  • Compatibilidad de piezas de trabajo
    Tubos

Descripción general

Descripción del fabricante
FRESA U 00390393 00390393 1/4 X 7/16-20
  • Cortes con punta de metal duro más rápidos que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo