Motion
00390468

Made in USA
00390468

Puerto de 1-5/16 - 12", Diámetro de la cara del punto de 1.93", Diámetro exterior del tubo de 1", Piloto de fresa, Mango recto, Herramienta de puertos con punta de metal duro 1.2265 Mín. Diámetro del piloto, 4-1/8" OAL, 4 canales, MS 16142
Artículo MI #11669452
No. Fabricante 00390468
Precio1,099.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00390468

Puerto de 1-5/16 - 12", Diámetro de la cara del punto de 1.93", Diámetro exterior del tubo de 1", Piloto de fresa, Mango recto, Herramienta de puertos con punta de metal duro 1.2265 Mín. Diámetro del piloto, 4-1/8" OAL, 4 canales, MS 16142
Artículo MI #11669452
No. Fabricante 00390468

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,099.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mínimo del piloto
    1.2265 pulg.
  • Longitud total
    4-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del puerto
    1-5/16 - 12 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la superficie de la mancha
    1.9300 pulg.
  • Compensación de diámetro exterior del tubo
    1 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Ranura de identificación
    No
  • Número de canales
    4
  • Tipo de piloto
    Fresa
  • Designación estándar de puerto
    MS 16142
  • Ángulo de sellado
    15
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de rosca
    Recto
  • Material de la herramienta
    Con punta de metal duro
  • Compatibilidad de piezas de trabajo
    Tubos

Descripción general

Descripción del fabricante
00390468 00390468 1 X 1-5/16/12 FRESA U
  • Cortes con punta de metal duro más rápidos que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo