Motion
00399220

Made in USA
00399220

220 Hoja de lijado de carburo de silicio, 11" de largo x 9" de ancho, grado muy fino, soporte de tela ponderada
Artículo MI #11669463
No. Fabricante 00399220
Precio3.35 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00399220

220 Hoja de lijado de carburo de silicio, 11" de largo x 9" de ancho, grado muy fino, soporte de tela ponderada
Artículo MI #11669463
No. Fabricante 00399220

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.35 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Material de apoyo
    Paño
  • Densidad del recubrimiento
    Abierta(s)
  • Seco o húmedo
    Húmedo/seco
  • Grado
    Muy fino
  • Resistente a la carga
  • Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
PANTALLA DE 00399220 00399220 9X11" 220G S/C
  • Los materiales de soporte de tela son flexibles y se adaptan bien a las superficies
  • Se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones de uso general
  • El carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido que se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo