Motion
00428425

Made in USA
00428425

Diámetro de cabeza de 3/4", diámetro de mango de 7/8", longitud total de 8", piloto avellanado, mango largo de 2", acabado brillante, acero de alta velocidad
Artículo MI #11669504
No. Fabricante 00428425
Precio345.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00428425

Diámetro de cabeza de 3/4", diámetro de mango de 7/8", longitud total de 8", piloto avellanado, mango largo de 2", acabado brillante, acero de alta velocidad
Artículo MI #11669504
No. Fabricante 00428425

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio345.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Diámetro del mango
    7/8 pulg.
  • Longitud del mango
    2 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material piloto
    Acero de alta velocidad
  • Código PSC
    5133

Descripción general

Descripción del fabricante
00428425 00428425 22 3/4 DIÁMETRO USA HS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo