Motion
00439117

Made in USA
00439117

Diámetro de corte de 1/8", Diámetro de mango de 1/8", Extremo de punta de fresa cónica de corte simple de acero de alta velocidad, 1-1/2" OAL, 1/4" LOC
Artículo MI #11669521
No. Fabricante 00439117
Precio10.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00439117

Diámetro de corte de 1/8", Diámetro de mango de 1/8", Extremo de punta de fresa cónica de corte simple de acero de alta velocidad, 1-1/2" OAL, 1/4" LOC
Artículo MI #11669521
No. Fabricante 00439117

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material del cabezal
    Acero de alta velocidad

Descripción general

Descripción del fabricante
00439117 00439117 H-11 1/8X1/4X1/8SHK HS
  • Las fresas de un solo corte están diseñadas con canales en espiral a la derecha diseñados para una rápida eliminación de material, dejando un acabado más rugoso que las fresas de doble corte
  • Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, fundición y materiales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo