Motion
00439125

Made in USA
00439125

Diámetro de corte de 3/8", Diámetro de mango de 1/8", Extremo de punta de fresa cónica de corte simple de acero de alta velocidad, 1-1/2" OAL, 3/8" LOC
Artículo MI #11669522
No. Fabricante 00439125
Precio20.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00439125

Diámetro de corte de 3/8", Diámetro de mango de 1/8", Extremo de punta de fresa cónica de corte simple de acero de alta velocidad, 1-1/2" OAL, 3/8" LOC
Artículo MI #11669522
No. Fabricante 00439125

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material del cabezal
    Acero de alta velocidad

Descripción general

Descripción del fabricante
00439125 00439125 H-12 3/8X3/8X1/8SHK HS
  • Las fresas de un solo corte están diseñadas con canales en espiral a la derecha diseñados para una rápida eliminación de material, dejando un acabado más rugoso que las fresas de doble corte
  • Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, fundición y materiales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo