Motion
00439240

Made in USA
00439240

Diámetro de corte de 3/16", Diámetro de mango de 1/8", Extremo de punta de fresa cónica de corte simple de acero de alta velocidad, 1-1/2" OAL, 1/4" LOC
Artículo MI #11669537
No. Fabricante 00439240
Precio20.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00439240

Diámetro de corte de 3/16", Diámetro de mango de 1/8", Extremo de punta de fresa cónica de corte simple de acero de alta velocidad, 1-1/2" OAL, 1/4" LOC
Artículo MI #11669537
No. Fabricante 00439240

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material del cabezal
    Acero de alta velocidad

Descripción general

Descripción del fabricante
00439240 00439240 3/16 X 1/4 X 1/8SHK HS
  • Las fresas de un solo corte están diseñadas con canales en espiral a la derecha diseñados para una rápida eliminación de material, dejando un acabado más rugoso que las fresas de doble corte
  • Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, fundición y materiales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo