Motion
00439349

Made in USA
00439349

Diámetro de corte de 1/4", Diámetro de mango de 1/8", Fresa de doble ángulo de corte doble de acero de alta velocidad, 1-1/2" OAL, 1/16" LOC
Artículo MI #11669550
No. Fabricante 00439349
Precio15.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00439349

Diámetro de corte de 1/4", Diámetro de mango de 1/8", Fresa de doble ángulo de corte doble de acero de alta velocidad, 1-1/2" OAL, 1/16" LOC
Artículo MI #11669550
No. Fabricante 00439349

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1/16 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material del cabezal
    Acero de alta velocidad

Descripción general

Descripción del fabricante
00439349 00439349 H-34 1/4X1/16X1/8SHK H
  • Las fresas de doble corte están diseñadas con canales para la mano derecha e izquierda combinados para producir acabados suaves y finos
  • Producen virutas pequeñas y proporcionan un control excelente de la fresa y la amoladora
  • Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, aleaciones de alta temperatura y fundición.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo