Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura2-1/2 pulg.
- Longitud de la bobina10.5000
- Tamaño del salpicadero de la manguera12
- Diámetro interior3/4 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/4 pulg.
- Diámetro exterior1-3/16 pulg.
- Longitud total12 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/16-12
Detalles
- ColorNegro
- Descripción Palabra clave300.00 psi
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de nitrilo
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- MaterialGoma de nitrilo
- Presión de trabajo300 psi