Motion
00439802

Made in USA
00439802

Conjunto de manguera - DI de 1 pulg., presión de trabajo de 250 psi, cubierta de caucho de nitrilo
Artículo MI #11669560
No. Fabricante 00439802
Precio101.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00439802

Conjunto de manguera - DI de 1 pulg., presión de trabajo de 250 psi, cubierta de caucho de nitrilo
Artículo MI #11669560
No. Fabricante 00439802

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio101.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    3 pulg.
  • Longitud de la bobina
    10.5000
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Diámetro interior
    1 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-29/64 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-5/16-12

Detalles

  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    250.00 psi
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Material
    Goma de nitrilo
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
00439802 00439802 1" X 12"FJIC 100R4 HYD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo