Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura3 pulg.
- Longitud de la bobina10.5000
- Tamaño del salpicadero de la manguera16
- Diámetro interior1 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
- Diámetro exterior1-29/64 pulg.
- Longitud total36 pulg.
- Tamaño de la rosca1-5/16-12
Detalles
- ColorNegro
- Descripción Palabra clave250.00 psi
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de nitrilo
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- MaterialGoma de nitrilo
- Presión de trabajo250 psi