Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura9-1/2 pulg.
- Longitud de la bobina10.5000
- Tamaño del salpicadero de la manguera12
- Diámetro interior3/4 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/4 pulg.
- Diámetro exterior1-7/32 pulg.
- Longitud total24 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/16-12
Detalles
- ColorNegro
- Descripción Palabra clave4,000.00 psi
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de nitrilo
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- MaterialGoma de nitrilo
- Presión de trabajo4000 psi