Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura12 pulg.
- Longitud de la bobina10.5000
- Tamaño del salpicadero de la manguera16
- Diámetro interior1 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
- Diámetro exterior1-33/64 pulg.
- Longitud total24 pulg.
- Tamaño de la rosca1-5/16-12
Detalles
- ColorNegro
- Descripción Palabra clave4,000.00 psi
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de nitrilo
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- MaterialGoma de nitrilo
- Presión de trabajo4000 psi