Motion
00450445

Made in USA
00450445

Ancho de cabeza de 2 in, OAL de 9 in, cincel de escalado; Accionamiento redondo, Mango redondo, Acero de aleación
Artículo MI #11669610
No. Fabricante 00450445
Precio45.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00450445

Ancho de cabeza de 2 in, OAL de 9 in, cincel de escalado; Accionamiento redondo, Mango redondo, Acero de aleación
Artículo MI #11669610
No. Fabricante 00450445

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio45.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura del cabezal
    2 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.680 pulg., 17.27 mm

Detalles

  • Material
    Acero de aleación
  • Código PSC
    5130
  • Forma del mango
    Ronda
  • Tipo
    Cincel escalonado

Descripción general

Descripción del fabricante
00450445 00450445 RSOC CINCEL DE 2" DE ANCHO 9

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo