Motion
00450460

Made in USA
00450460

Ancho de cabeza de 3", OAL de 9", cincel escalador; diámetro del mango de 0.68", accionamiento redondo, mango redondo, acero de aleación
Artículo MI #11669612
No. Fabricante 00450460
Precio44.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00450460

Ancho de cabeza de 3", OAL de 9", cincel escalador; diámetro del mango de 0.68", accionamiento redondo, mango redondo, acero de aleación
Artículo MI #11669612
No. Fabricante 00450460

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura del cabezal
    3 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.680 pulg., 17.27 mm

Detalles

  • Material
    Acero de aleación
  • Código PSC
    5130
  • Forma del mango
    Ronda
  • Tipo
    Cincel escalonado

Descripción general

Descripción del fabricante
00450460 00450460 RSOC 3" CON CINCEL 9 US

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo