Motion
00450478

Made in USA
00450478

Ancho de cabeza de 1 in, 9 in OAL, diámetro del mango de 0.68 in, cincel plano; accionamiento redondo, mango redondo, acero de aleación
Artículo MI #11669614
No. Fabricante 00450478
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00450478

Ancho de cabeza de 1 in, 9 in OAL, diámetro del mango de 0.68 in, cincel plano; accionamiento redondo, mango redondo, acero de aleación
Artículo MI #11669614
No. Fabricante 00450478
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura del cabezal
    1 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.680 pulg., 17.27 mm

Detalles

  • Material
    Acero de aleación
  • Código PSC
    5130
  • Forma del mango
    Ronda
  • Tipo
    Cincel plano

Descripción general

Descripción del fabricante
00450478 00450478 CINCEL PLANO RSRC 9 EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo