Motion
00450510

Made in USA
00450510

Ancho de cabeza de 2 in, OAL de 9 in, cincel de escalado; Accionamiento redondo, Mango redondo, Acero de aleación
Artículo MI #11669619
No. Fabricante 00450510
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00450510

Ancho de cabeza de 2 in, OAL de 9 in, cincel de escalado; Accionamiento redondo, Mango redondo, Acero de aleación
Artículo MI #11669619
No. Fabricante 00450510
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura del cabezal
    2 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.680 pulg., 17.27 mm

Detalles

  • Material
    Acero de aleación
  • Código PSC
    5130
  • Forma del mango
    Ronda
  • Tipo
    Cincel escalonado

Descripción general

Descripción del fabricante
00450510 00450510 RSRC 2" ANCHO CINCEL 9

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo