Motion
00450536

Made in USA
00450536

Ancho de cabeza de 3", OAL de 9", diámetro del mango de 1/2", cincel de escalado; accionamiento redondo, mango redondo, acero de aleación
Artículo MI #11669622
No. Fabricante 00450536
Price$52.13/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00450536

Ancho de cabeza de 3", OAL de 9", diámetro del mango de 1/2", cincel de escalado; accionamiento redondo, mango redondo, acero de aleación
Artículo MI #11669622
No. Fabricante 00450536

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$52.13/each

Especificaciones

Dimensions

  • Anchura del cabezal
    3 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.6800 pulg., 17.2700 mm

Details

  • Material
    Acero de aleación
  • Código PSC
    5130
  • Forma del mango
    Ronda
  • Tipo
    Cincel escalonado

Descripción general

Descripción del fabricante
00450536 00450536 RSRC 3" CON CINCEL 9 US

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo