Motion
00450627

Made in USA
00450627

Anchura de la cabeza de 3", OAL de 9", diámetro del mango de 1/2", cincel escalador; destornillador hexagonal, mango hexagonal, acero de aleación
Artículo MI #11669634
No. Fabricante 00450627
Precio45.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00450627

Anchura de la cabeza de 3", OAL de 9", diámetro del mango de 1/2", cincel escalador; destornillador hexagonal, mango hexagonal, acero de aleación
Artículo MI #11669634
No. Fabricante 00450627

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura del cabezal
    3 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.580 pulg., 1/2 pulg., 14.73 mm

Detalles

  • Material
    Acero de aleación
  • Código PSC
    5130
  • Forma del mango
    Hexagonal
  • Tipo
    Cincel escalonado

Descripción general

Descripción del fabricante
00450627 00450627 HSOC 3" CON CINCEL 9 US

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo