Motion
00450825

Made in USA
00450825

Ancho de cabeza de 3", 18-1/4" OAL, diámetro del mango de 1", cincel de escalado; destornillador hexagonal, mango hexagonal, acero de aleación
Artículo MI #11669661
No. Fabricante 00450825
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00450825

Ancho de cabeza de 3", 18-1/4" OAL, diámetro del mango de 1", cincel de escalado; destornillador hexagonal, mango hexagonal, acero de aleación
Artículo MI #11669661
No. Fabricante 00450825
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura del cabezal
    3 pulg.
  • Longitud total
    18-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.580 pulg., 1 pulg., 14.73 mm

Detalles

  • Material
    Acero de aleación
  • Código PSC
    5130
  • Forma del mango
    Hexagonal
  • Tipo
    Cincel escalonado

Descripción general

Descripción del fabricante
00450825 00450825 1X4-1/4 3" ANCHO 14" UC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo