Motion
00450924

Made in USA
00450924

Anchura de la cabeza de 1-1/4", OAL de 20", diámetro del mango de 1-1/4", cincel escalador; destornillador hexagonal, mango hexagonal, acero de aleación
Artículo MI #11669675
No. Fabricante 00450924
Precio43.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00450924

Anchura de la cabeza de 1-1/4", OAL de 20", diámetro del mango de 1-1/4", cincel escalador; destornillador hexagonal, mango hexagonal, acero de aleación
Artículo MI #11669675
No. Fabricante 00450924

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio43.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura del cabezal
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    20 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.580 pulg., 1-1/4 pulg., 14.73 mm

Detalles

  • Material
    Acero de aleación
  • Código PSC
    5130
  • Forma del mango
    Hexagonal
  • Tipo
    Cincel escalonado

Descripción general

Descripción del fabricante
00450924 00450924 1-1/4X6 ESTRECHO 14" UC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo