Motion
00451195

Made in USA
00451195

Juego de fresa de mango de 5 piezas, carburo de tungsteno de 3/8", forma de cabezal múltiple
Artículo MI #11669688
No. Fabricante 00451195
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00451195

Juego de fresa de mango de 5 piezas, carburo de tungsteno de 3/8", forma de cabezal múltiple
Artículo MI #11669688
No. Fabricante 00451195
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Nitruro de titanio
  • Material del cabezal
    Carburo de tungsteno
  • Forma de la cabeza
    Árbol con extremo de radio
  • Número de piezas
    5
  • Código PSC
    5345
  • Estilo de diente
    Corte único

Descripción general

Descripción del fabricante
PAQUETE DE 00451195 00451195 5 PC 3/8 CABEZAL USA
  • El carburo de tungsteno (TC) se utiliza a altas temperaturas debido a su alta resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, aleaciones de níquel y acero inoxidable.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo