Motion
00451724

Made in USA
00451724

Diámetro de corte de 1/8", Diámetro de mango de 1/8", Fresa cónica de doble corte de metal duro 2" OAL, 5/8" LOC
Artículo MI #11669708
No. Fabricante 00451724
Precio8.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00451724

Diámetro de corte de 1/8", Diámetro de mango de 1/8", Fresa cónica de doble corte de metal duro 2" OAL, 5/8" LOC
Artículo MI #11669708
No. Fabricante 00451724

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material del cabezal
    Metal duro

Descripción general

Descripción del fabricante
00451724 00451724 1/8X5/8X2LC CONO DBLE.
  • Las fresas de doble corte están diseñadas con canales para la mano derecha e izquierda combinados para producir acabados suaves y finos
  • Producen virutas pequeñas y proporcionan un control excelente de la fresa y la amoladora
  • Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, aleaciones de alta temperatura y fundición.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo