Motion
00451732

Made in USA
00451732

Diámetro de corte de 1/8", Diámetro de mango de 1/8", Extremo de punta de fresa cónica de corte doble de carburo de 7°, 1-1/2" OAL, 5/8" LOC
Artículo MI #11669709
No. Fabricante 00451732
Precio13.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00451732

Diámetro de corte de 1/8", Diámetro de mango de 1/8", Extremo de punta de fresa cónica de corte doble de carburo de 7°, 1-1/2" OAL, 5/8" LOC
Artículo MI #11669709
No. Fabricante 00451732

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo incluido
    7
  • Longitud de corte
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material del cabezal
    Metal duro

Descripción general

Descripción del fabricante
00451732 00451732 1/8X1/8X5/8LC CN DBL U
  • Las fresas de doble corte están diseñadas con canales para la mano derecha e izquierda combinados para producir acabados suaves y finos
  • Producen virutas pequeñas y proporcionan un control excelente de la fresa y la amoladora
  • Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, aleaciones de alta temperatura y fundición.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo